曜日別特売

微量遠心機ミニスピン プラス

微量遠心機ミニスピン プラス - Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機ミニスピン プラス - Eppendorf(エッペンドルフ)

小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。
分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。
ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ
最大遠心力:14,100×g(14,500rpm)
非常にコンパクトな設置面積。
加速および減速時間<13秒
ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。
金属製のローターハウジング。
すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。
最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。
人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。
遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
rcf(×g)切替表示機能
タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。

最大遠心力(xg)14,100回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<52最大消費電力(W)85加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~99分、連続運転寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-02最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171779475453 000.038
196,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする