VE-S500R OBDⅡ接続セキュリティ

VE-S500R OBDⅡ接続セキュリティ ユピテル
(1件のレビュー)

OBDⅡ通信で驚きの警報精度、純正キーレス連動のON/OFF操作!
OBDⅡ通信:OBDコネクターよりドアロック/アンロック、ドア開閉、イグニッション情報を取得することが出来、本格セキュリティーのような使用感、正確な警報が可能に!
純正キーレスでセキュリティーON/OFF:愛車の純正キーレスリモコンのドアロック、アンロックに連動してセキュリティーをON/OFFできます。高額取付タイプのセキュリティーのような使用感が自慢です。
特定小電力1mW(センサーユニット・リモコン):離れた場所でも安定した通信を実現する、特定小電力1mWの無線方式を採用!カンタン操作リモコンで警戒開始。異常検知は同時にリモコンに通報します。
異常検知(2段階衝撃、ドア開け、ジャッキアップ、電源断):衝撃(強弱2段階)・ドア開・傾斜検知に加え電源断と、幅広い犯行手口に対応。万が一に備えて充実の検知システムが犯行を未然に防止します。
液晶リモコン:警報アイコンと通報音で異常をお知らせ!バックライト搭載で夜でもクッキリ見えるディスプレイ
高輝度LED&光チューブ:《警戒時》 本体側面8個の高輝度LED(青色)による多彩なスキャニング動作、さらに本体上部のマルチカラーの光チューブで高い抑止効果を発揮! 《警報時》 異常を検知すると、高輝度LED(青色)がフラッシング!さらに光チューブが赤色に点灯して不審者を威嚇します!
大音量サイレン:《警報時》異常を検知すると、本体内蔵の大音量サイレン(90db/m)で威嚇・警報音を鳴らします。
サイレントモード:本体からの威嚇・警報音を鳴らさず、LEDフラッシングのみで異常をお知らせします。

コード長さ(m)約3 電源電圧(V)12 警報音・音量90dB/m(サイレン) 内容量1台
注意
※音圧センサー搭載のセキュリティシステム装着車とは併用できない場合があります。警戒や解除操作でセキュリティシステムが警報を発することがあります。
※強い雨や雪、雹(ヒョウ)などを検知して警報を発する場合があります。また、地下駐車場など空調ファンの振動や音が発生している場所、または、その他の振動や騒音が発生している場所では、警報を発する場合があります。
※車にボディカバーを被せて駐車する場合、ボディカバーの種類によっては光や警報音が遮られるため、威嚇効果が十分に発揮できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16651504 VE-S500R
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16651504
2017-10-05
用途:
社用車のセキュリティー

同社の製品を利用してますが、簡単な装備で効果あり?と思っています。 ODBⅡに挿すだけなのが、とても簡単で良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする