クイックリリースクリップレスペダル
コンペティション対応の超軽量クリップレスペダル「W-01」のQRD2仕様
ペダルの脱着がさらに簡単になったQRD2システムを採用
輪行時や折たたみ自転車のペダルとして、またペダルの盗難防止や、車載時の傷付き防止に最適
持ち運びに便利な収納袋付き
色シルバー/ブラック
適合クリート/ 98A、Shimano 51(SM-SH51)
材質アルミニウム
寸法(mm)80.1×66×30.6
質量(g)372
ベアリングシールド
スピンドルクロモリ
内容量1セット