【加工可】3636-30 半袖ツナギ服
機能多彩のかっこ良さ。
腰部分後ろにラクラクプリーツの採用により、作業をより楽にすることが可能。
脇メッシュで暑い夏にもムレにくい。
携帯電話ポケット付き。
胸ポケットと肩にペン差し付き。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖つなぎ
混率(%)ポリエステル65、綿35
股下(cm)74
質量(g/m2)210
名入れ可
裾上げ可
袖丈半袖
内容量1着
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※生地の質量は目安です。
作業服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10785564
2024-05-12
- 用途:
- 鈑金塗装の作業に
2Lを2着注文しましたが、その一つが着てみると明らかに窮屈で、重ねてみても1サイズ小さいので送り返して検査をしてもらいましたが、全く問題ないと言って送り返されました。デザインや着心地が気に入って今まで何着も注文してきましたが、次回ちょっと購入をためらってしまいます。
- 対象商品:
- 10785494
2018-09-21
- 用途:
- 犬の散歩時
運輸・通信業
とても満足しています。半袖の続き服は市販では見つけるのが非常に難しく(作業には必ず長袖と安全規則で決まっていいるため)見つかってとても喜んでいます。
- 対象商品:
- 10785555
2018-06-13
- 用途:
- バイクや車の整備
身体170センチ、体重63キロでLサイズを購入しました。多少ゆとりをもって着たかったので、このサイズで正解でした。
腰回りもゆったりしていてとても良いです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16761124
2018-05-14
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
昨年アタックベースの2929-30のLサイズを購入し、今回同じくアタックベースの3636-30のLサイズを購入したら、小さい!!Mサイズかと思うぐらい・・・
同じメーカーを買った意味がない。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16761194
2016-05-16
- 用途:
- タイヤ交換
横山タイヤ商会 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
LLを購入したのですが、大きめで上丈のため短足に見え少し不格好。生地はサラサラしていて良い感じです。
胴回りも大きめなので、ブカブカ状態です。
2人が参考にしています