【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用)

【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂 【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂 【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂 【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂 【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂 【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂 【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂 【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂
(3件のレビュー)

ワーキングの原点。永遠のベストセラーシリーズ。飽きのこないシンプルなデザインと歴史が証明してくれる優れた耐久性。長い間、ハードワーカー達に愛され続けているユニフォームです。誰もが袖を通せば、その着心地の良さに、そして使い心地の素晴らしさに、その理由を分かっもらえるはずです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別制電パンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65%、綿35% JIS規格JIS T8118適合、製品制電 素材エコ素材 生地リサイクル単糸ツイル グリーン購入法適合 生地性能製品制電 裾上げ エコマーク認定番号19 103 049 サービス分類名入れ 内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
78件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
股下(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16978982 5035 アースグリーン 76 70
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16978998 5035 アースグリーン 76 73
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979007 5035 アースグリーン 76 76
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979016 5035 アースグリーン 76 79
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979025 5035 アースグリーン 76 82
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979034 5035 アースグリーン 76 85
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979043 5035 アースグリーン 76 88
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979052 5035 アースグリーン 73 91
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979068 5035 アースグリーン 73 96
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979077 5035 アースグリーン 73 101
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979086 5035 アースグリーン 73 106
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979095 5035 アースグリーン 85 112
7,800
4,390
4,829 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979104 5035 アースグリーン 85 120
7,800
4,390
4,829 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979113 5035 ベージュ 76 70
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979122 5035 ベージュ 76 73
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979138 5035 ベージュ 76 76
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979147 5035 ベージュ 76 79
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979156 5035 ベージュ 76 82
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979165 5035 ベージュ 76 85
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979174 5035 ベージュ 76 88
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979183 5035 ベージュ 73 91
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979192 5035 ベージュ 73 96
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979208 5035 ベージュ 73 101
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979217 5035 ベージュ 73 106
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979226 5035 ベージュ 85 112
7,800
4,390
4,829 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979235 5035 ベージュ 85 120
7,800
4,390
4,829 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979244 5035 ライトブルー 76 70
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979253 5035 ライトブルー 76 73
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979262 5035 ライトブルー 76 76
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979278 5035 ライトブルー 76 79
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979287 5035 ライトブルー 76 82
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979296 5035 ライトブルー 76 85
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979305 5035 ライトブルー 76 88
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979314 5035 ライトブルー 73 91
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979323 5035 ライトブルー 73 96
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979332 5035 ライトブルー 73 101
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979348 5035 ライトブルー 73 106
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979357 5035 ライトブルー 85 112
7,800
4,390
4,829 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979366 5035 ライトブルー 85 120
7,800
4,390
4,829 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979375 5035 ブルー 76 70
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979384 5035 ブルー 76 73
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979393 5035 ブルー 76 76
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979402 5035 ブルー 76 79
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979418 5035 ブルー 76 82
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979427 5035 ブルー 76 85
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979436 5035 ブルー 76 88
7,800
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979445 5035 ブルー 73 91
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979454 5035 ブルー 73 96
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979463 5035 ブルー 73 101
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16979472 5035 ブルー 73 106
7,800
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
裾上げ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16979576
2020-05-23
用途:
普段着、釣り、ゴルフ

生地が気持ちいいです。コットンパンツみたいだけど、皺はよりにくいし、そこそこハリがある。
ただ、着た感じが大きめ。自重堂のHPでヒップやワタリのサイズを確認したうえ、ほかの自重堂ズボンで91cmでよかったのに、この91cmは少々大きめ。生地やスタイルで微妙にちがう。通販の難しいところ。
まずは同色の88cmを買おうかな。
自重堂では、裾上げしてくれないが、モノタロウは裾上げありで、大変助かります。
リピートしています。

対象商品:
16979576
2020-05-29
用途:
普段着

生地は、軽くて、肌触りもいい。薄いが丈夫そう。
また、裾上げもモノタロウでやってくれるので便利。
問題は、ウエストが表示より少々大きいこと。
同じ自重堂でも物によって2cmくらいは違うことがある。
同じサイズでも夏物は冬物より少しフィット気味にしているから、91cmを買ったが、88でも良さそう。
コスパがいいので、色違いのサイズ88を発注した。
そこが通販の難しいところ。

対象商品:
16978998
2017-07-26
用途:
作業用

素材が軽くて涼しく夏にぴったりです。気に入ってます。破れたらまたリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする