5035 【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂 16979278

 

5035 【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂 16979278
5035 【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂 16979278
5035 【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂 16979278

【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可裾上げ可5日以内出荷とは
色ライトブルー
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード16979278品番5035
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
¥3,590

ワーキングの原点。永遠のベストセラーシリーズ。飽きのこないシンプルなデザインと歴史が証明してくれる優れた耐久性。長い間、ハードワーカー達に愛され続けているユニフォームです。誰もが袖を通せば、その着心地の良さに、そして使い心地の素晴らしさに、その理由を分かっもらえるはずです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ライトブルー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
79
種別
制電パンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
JIS規格
JIS T8118適合、製品制電
素材
エコ素材
生地
リサイクル単糸ツイル
色番
25
グリーン購入法
適合
生地性能
製品制電
裾上げ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16979576
2020-05-23
用途: 普段着、釣り、ゴルフ

生地が気持ちいいです。コットンパンツみたいだけど、皺はよりにくいし、そこそこハリがある。
ただ、着た感じが大きめ。自重堂のHPでヒップやワタリのサイズを確認したうえ、ほかの自重堂ズボンで91cmでよかったのに、この91cmは少々大きめ。生地やスタイルで微妙にちがう。通販の難しいところ。
まずは同色の88cmを買おうかな。
自重堂では、裾上げしてくれないが、モノタロウは裾上げありで、大変助かります。
リピートしています。

対象商品 : 16979576
2020-05-29
用途: 普段着

生地は、軽くて、肌触りもいい。薄いが丈夫そう。
また、裾上げもモノタロウでやってくれるので便利。
問題は、ウエストが表示より少々大きいこと。
同じ自重堂でも物によって2cmくらいは違うことがある。
同じサイズでも夏物は冬物より少しフィット気味にしているから、91cmを買ったが、88でも良さそう。
コスパがいいので、色違いのサイズ88を発注した。
そこが通販の難しいところ。

対象商品 : 16978998
2017-07-26
用途: 作業用

素材が軽くて涼しく夏にぴったりです。気に入ってます。破れたらまたリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする