チップ CNMA

チップ CNMA 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質MC5005 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88192571 CNMA120404 MC5005 0.4
10,300
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
88192587 CNMA120408 MC5005 0.8
10,300
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88192596 CNMA120412 MC5005 1.2
10,300
6,998
7,698 (税込)
欠品中

返品不可
88192605 CNMA120416 MC5005 1.6
10,300
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする