チップ WNMA

チップ WNMA 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質MC5005 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
88192772 WNMA080404 MC5005 0.4
10,300
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
88192781 WNMA080408 MC5005 0.8
10,300
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
88192797 WNMA080412 MC5005 1.2
10,300
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
88192806 WNMA080416 MC5005 1.6
10,300
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする