チップ SNMG-PQ

チップ SNMG-PQ - 京セラ
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全26種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
内容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89586515SNMG120408PQ CA5151セット(10個)0.8
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
89586883SNMG120404PQ CA5251セット(10個)0.4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
89586892SNMG120408PQ CA5251セット(10個)0.8
11,200
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
89586901SNMG120412PQ CA5251セット(10個)1.2
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01863828SNMG120404PQ CA5101箱(10個)0.4
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01863873SNMG120408PQ CA5101箱(10個)0.8
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01864607SNMG120408PQ CA5301箱(10個)0.8
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01864704SNMG120412PQ CA5301箱(10個)1.2
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
89586506SNMG120404PQ CA5151セット(10個)0.4
11,200
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
89586524SNMG120412PQ CA5151セット(10個)1.2
11,200
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
89587391SNMG120408PQ CA55251セット(10個)0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587583SNMG120408PQ PV70101セット(10個)0.8
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587793SNMG120408PQ PV70251セット(10個)0.8
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89588003SNMG120408PQ TN60101セット(10個)0.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89588213SNMG120408PQ TN60201セット(10個)0.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01864555SNMG120404PQ CA5301箱(10個)0.4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587206SNMG120408PQ CA55151セット(10個)0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864966SNMG120404PQ CA55151箱(10個)0.4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865246SNMG120404PQ CA55251箱(10個)0.4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863977SNMG120412PQ CA5101箱(10個)1.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865106SNMG120412PQ CA55151箱(10個)1.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865386SNMG120412PQ CA55251箱(10個)1.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865912SNMG120404PQ PV70101箱(10個)0.4
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865946SNMG120404PQ PV70251箱(10個)0.4
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01866348SNMG120404PQ TN60101箱(10個)0.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01866366SNMG120404PQ TN60201箱(10個)0.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89587391SNMG120408PQ CA552544366876SNMG120408PQ CA025P画像準備中鋼加工用CVDコーティング京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587583SNMG120408PQ PV701024643535SNMG120408PQ PV710画像準備中チップ SNMG PQ京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
材質に違いがあります
89587793SNMG120408PQ PV702520947666SNMG120408PQ PV720画像準備中チップ SNMG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89588003SNMG120408PQ TN601024643544SNMG120408PQ TN610画像準備中チップ SNMG PQ京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89588213SNMG120408PQ TN602020947675SNMG120408PQ TN620画像準備中チップ SNMG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
材質に違いがあります
01864555SNMG120404PQ CA53044366867SNMG120404PQ CA025P画像準備中鋼加工用CVDコーティング京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする