ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB600シリーズ

ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB600シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(5件のレビュー)

COB600シリーズは、電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。小型、軽量かつ経済的です。
ボタンパッキンは、ボタン部一体型の露出構造です。(IP65)
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
ケース部の背面をスリム形状にし、操作時のフィット感を高めました。また、背面下部に突起を設けることにより、手からスイッチが滑り抜けないように配慮しています。
機械的インターロック付きで、上/下、東/西など同時投入ができませんので、安心してご使用いただけます。
スイッチユニットは、微小負荷にも対応できるツイン接点を採用しています。ツイン接点の接触信頼性については、DC 12V 10mAの回路条件で試験を行い、支障なく使用できることを確認しています。

種類間接操作用 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
定格使用電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
保護等級
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87331413 COB601 2(1組) 2 5 AC220 100以上 IP65 高衝撃性ABS樹脂(黒色) 9.3~11.0 上、下、UP、DOWN
オープン
 
 
取扱い終了
87331456 COB602 4(2組) 2 5 AC220 100以上 IP65 高衝撃性ABS樹脂(黒色) 10.8~12.5 上、下、東、西、南、北
オープン
 
 
取扱い終了
87331492 COB603 6(3組) 2 5 AC220 100以上 IP65 高衝撃性ABS樹脂(黒色) 13.8~15.5 上、下、東、西、南、北
オープン
 
 
取扱い終了
87331431 COB601UL - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87331474 COB602UL - - - - - - - - -
5,120
 
 
取扱い終了

返品不可
87331517 COB603UL - - - - - - - - -
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87331413
2018-08-05
用途:
産業機械の手元スイッチとして

手動操作用のリモコンスイッチとして、しゃれたデザインの物は無いかなーと探していました。オレンジ色のもう少し武骨なデザインのホイストスイッチは以前から知っていたのですが、同社でもこんなすっきりしたデザインの物もあるのは、今回初めて知りました。購入に当たって、情報が足りないなーと思った事は、接点構成についてです。2接点が独立しているのか、1次側は共通の2接点なのか、購入サイトからは判断できませんでした。今回はどちらでの仕様でも使える仕事だったので注文しましたが、独立接点でなければ困る用途であれば、注文をしなかったと思います。ちなみにこの商品は、1次側共通端子の2a接点です(3端子)ご参考までに。

1人が参考にしています
対象商品:
87331413
2017-10-10
用途:
トラックのパワーゲートのスイッチに使用
信愛エナジー合同会社 様 (卸売・小売業)

操作性も取付の端子接続もとても良い。軽さもあって設置しやすかったですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
87331413
2017-05-25
用途:
ヨットの電動ウインドラス(アンカー巻き上げ装置)のリモコンスイッチ
Dawn Chorus project 様

防滴仕様で、12Vでの動作も確認されており、安心して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
87331413
2016-09-29
用途:
ウインチの補修部品として

小さくて軽く、使用感がとても良いです。
鮮やかな黄色で目立ちやすいところも良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
87331492
2017-03-01
用途:
交換
建設業・工事業

今まで使用してきた物が劣化した為に交換しました。配線図がありませんでしたが簡単に交換出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする