京セラ
チップ RNGN
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.03
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40610805
RNGN150700S02025 PT600M
15.875
7.94
15.875
¥
30,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
40610656
RNGN090400S02025
9.525
4.76
9.525
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610665
RNGN090400T01020
9.525
4.76
9.525
¥
27,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610674
RNGN090400T02025
9.525
4.76
9.525
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610683
RNGN090700T01020
9.525
7.94
9.525
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610692
RNGN120400 SN60
12
4.76
12
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610701
RNGN120400S02025
12
4.76
12
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610717
RNGN120400T01020
12
4.76
12
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610726
RNGN120400T02025
12
4.76
12
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610735
RNGN120400T02025
12
4.76
12
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610744
RNGN120400T02025
12
4.76
12
¥
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610753
RNGN120700 SN60
12
7.94
12
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610762
RNGN120700K15015
12
7.94
12
¥
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610771
RNGN120700S02025
12
7.94
12
¥
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610787
RNGN120700T01020
12
7.94
12
¥
35,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610796
RNGN120700T02025
12
7.94
12
¥
17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40610814
RNGN150700T02025
15.875
7.94
15.875
¥
24,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください