線引き屋

線引き屋 - NichEr線引き屋 - NichEr線引き屋 - NichEr線引き屋 - NichEr線引き屋 - NichEr線引き屋 - NichEr
(5件のレビュー)

従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。
線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。

用途
高力ボルト専用。
仕様
誤噴射防止策 ON/OFF 機構付
種別
高力ボルト専用
幅(mm)
85
全長(mm)
277
質量(g)
370
主成分
(本体)PP、(スプレー缶)スチール
主な用途
マーキング
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.03L
使用可能回数
ボルト約1200本分
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
全6種類を絞り込む
色
適合ボルト径
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
適合ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HTB22W 1674221516742215HTB22W白M22
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
HTB20W 1674222416742224HTB20W白M20
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
HTB16W 1674223316742233HTB16W白M16
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
HTB22R 1674224216742242HTB22R赤M22
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
HTB20R 1674225816742258HTB20R赤M20
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
HTB16R 1674226716742267HTB16R赤M16
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16742215
2022-12-22
用途: ボルトナットのゆるみ点検の目印
有限会社新進運輸 様(運輸・通信業)

使い易く作業効率がいいと思う。あとは単価がもう少し安ければ助かります。

3人が参考にしています
対象商品 : 16742215
2021-06-18
用途: HTBのマーキング

製品に関しては、言う事なし。
問屋での注文が箱単位という事なので、1本単位で購入できるのがありがたい。

対象商品 : 16742215
2019-12-09
用途: 締付終わったボルトのマーク。
株式会社KKL 様(サービス業)

一発でマーキングが出来て、とても便利です。
スプレー缶の交換用が有れば経済的です。

1人が参考にしています
2017-09-27
用途: 高力ボルトの1次締め後のマーキング
建設業・工事業

非常にきれいに書ける。
疲労度も少ない。
いい商品です。

対象商品 : 16742224
2017-03-17
用途: 配管フランジマーキング
桐栄工業株式会社 様(建設業・工事業)

通常のボルト・ナットに使いました。M16用はM20で使えるようです。M16はワンサイズ下が良いのかも。M20の通常ボルト・ナットはOKです。非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする