チップ 2NU-CCGW

チップ 2NU-CCGW 住友電工ハードメタル チップ 2NU-CCGW 住友電工ハードメタル

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN7500 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41283821 2NU-CCGW060204 BN7500 2.3 2.38 0.4
7,480
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
41283837 2NU-CCGW09T304 BN7500 2.5 3.97 0.4
7,480
4,998
5,498 (税込)
8日以内出荷

返品不可
41283846 2NU-CCGW09T308 BN7500 2.4 3.97 0.8
7,480
4,798
5,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする