ニューハイビーチDX

ニューハイビーチDX 永大産業

高級感のある平滑仕上げ「フラット塗装」

厚さ(mm)12 シリーズニューハイビーチDX 長さ(mm)1818 幅(mm)303 仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、ワックスフリー、ホットカーペットOK、抗菌加工 基材タフテックベース+合板 適合規格4VOC 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm12×303×1818 表面仕上げフラット塗装・抗菌加工・セラミック仕上げ 表面樹種ビーチツキ板(薄単板) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1ケース
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17033214 NXB-WB/X
20,000
 
 
取扱い終了
17033223 NXB-LC2/X
20,000
 
 
取扱い終了
17033232 NXB-LB/X
20,000
 
 
取扱い終了
17033248 NXB-NB/X
20,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする