ダイレクトHW

ダイレクトHW 永大産業

幅広145mmで樹種の美しさを表現したフローリング。ダイレクトエクセル45HWは遮音性能△LL(I)-4(LL-45)をクリアにています。

厚さ(mm)11(特殊緩衝材2) シリーズダイレクトHW 長さ(mm)900 幅(mm)290 仕様摩擦に強い、ヒビ割れに強い、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK、抗菌加工 基材合板(クラック防止特殊加工) 適合規格4VOC 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm11(特殊緩衝材2)×290×900 表面仕上げスタンダード塗装・抗菌加工・セラミック仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1ケース
注意
※床暖房仕上げ材としてお使いの場合は、指定の発熱体との組み合わせで遮音機能が発揮されますので、必ず指定のものをご使用ください。発熱体については必ず最寄りのメーカー営業所にご相談ください。
※ダイレクトHWは遮音性能は備えておりません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17033765 DFWP-WB ビーチツキ板(薄単板)
38,500
 
 
取扱い終了
17033774 DFWP-LC2 ビーチツキ板(薄単板)
38,500
 
 
取扱い終了
17033783 DFWP-LBN ビーチツキ板(薄単板)
38,500
 
 
取扱い終了
17033792 DFWP-LN オークツキ板(薄単板)
38,500
 
 
取扱い終了
17033808 DFWP-NB ビーチツキ板(薄単板)
38,500
 
 
取扱い終了
17033817 DFWP-BM オークツキ板(薄単板)
38,500
 
 
取扱い終了
17033826 DFWP-MW オークツキ板(薄単板)
38,500
 
 
取扱い終了
17033835 DFWP-DW オークツキ板(薄単板)
38,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする