住友電工ハードメタル
チップ SDCN
材質
H10E
形状
正方形
逃げ角(度)
15
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41316037
SDCN42L H10E
¥
23,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
41316046
SDCN42R H10E
¥
23,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
41316055
SDCN53R H10E
¥
33,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください