チップ TCMW

チップ TCMW 住友電工ハードメタル チップ TCMW 住友電工ハードメタル

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41325295 TCMW110204 AC420K 11 2.38 0.4 AC420K 6.35
8,800
5,498
6,048 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41325313 TCMW110208 AC420K 11 2.38 0.8 AC420K 6.35
8,800
5,498
6,048 (税込)
翌々日出荷

返品不可
41325331 TCMW16T304 AC420K 16.5 3.97 0.4 AC420K 9.525
13,700
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
41325356 TCMW16T308 AC420K 16.5 3.97 0.8 AC420K 9.525
13,700
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
41325374 TCMW16T312 AC420K 16.5 3.97 1.2 AC420K 9.525
13,700
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41325304 TCMW110204 11 2.38 0.4 AC410K 6.35
6,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
41325322 TCMW110208 11 2.38 0.8 AC410K 6.35
6,600
 
 
取扱い終了
41325347 TCMW16T304 16.5 3.97 0.4 AC410K 9.525
10,300
 
 
取扱い終了
41325365 TCMW16T308 16.5 3.97 0.8 AC410K 9.525
10,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする