カーメイト
キーカバー
(1件のレビュー)
ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です。
用途
キーカバー
質量(g)
13
内容量
1個
注意
※本製品はリモコンキーの傷・破損を完全に防ぐものではありません
※本製品に防水機能はありません
※リモコンキーの電池が消耗していると、ドアのロック/アンロックができなたかったりエンジンがかからない場合があります。その場合は、本製品からリモコンキーを取外し、車の取扱説明書に従って操作してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17034894
DZ251
カーボン調&ブラックメッキ
トヨタC
65×43×18
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
17034903
DZ252
カーボン調
トヨタC
65×43×18
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17034928
DZ254
カーボン調&ブラックメッキ
トヨタD
70×45×20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17034955
DZ257
カーボン調&ブラックメッキ
ホンダC
65×40×20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17034964
DZ258
カーボン調
ホンダC
65×40×20
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17034885
DZ250
カーボン調&メッキ
トヨタC
65×43×18
オープン
取扱い終了
17034912
DZ253
カーボン調&メッキ
トヨタD
70×45×20
オープン
取扱い終了
17034937
DZ255
カーボン調
トヨタD
70×45×20
オープン
取扱い終了
17034946
DZ256
カーボン調&メッキ
ホンダC
65×40×20
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください