FMトランスミッターブルートゥース
FM電波を使わないノイズレス&高音質 Bluetooth ミュージックレシーバー
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーの音楽、ナビアプリの音声等をカーオーディオやカーナビで楽しめます
Bluetooth機能のついているスマートフォン等とワイヤレスで接続することができます
AUX端子が装備されているカーオーディオやカーナビへ直接繋げることによりノイズレスを実現しました
操作部は角度調整(90°)ができます
用途Bluetoothミュージックレシーバー
仕様技術基準:微弱電波機器(適合品) 2.4GHz帯小電力データ通信システム
質量(g)46
使用温度範囲(℃)0~40
電源電圧DC12V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×51×103
コード長さ(cm)約80
BluetoothVersion2.1 EDR対応
プロファイル(対応)A2DP
通信距離(m)2
音声出力3.5mmステレオミニプラグ
内容量1個
注意
※安全のため、走行中運転者は操作しないこと※未使用時は本製品のプラグ部を抜くこと
※本製品の分解・改造はしないこと
※高温になる場所に機器(スマートフォン等)を放置しないこと。破損の原因になります
※水に濡らしたり、落としたりしないこと。破損の原因になります
※可動部(プラグ・ケーブル等)に無理な力がかからないように使用すること
※音楽再生時にイコライザーがONになっていると音が割れる場合があります
※走行中の電波状況等でノイズが発生する場合があります。