ゴミ箱ノア・ヴォクシー用
ノア・ヴォクシー専用(ZRR8#/ZRR8#G/ZWR80G系)のセンターロアボックス取付専用ゴミ箱です
専用設計なのでピッタリ取付き、インテリアにもマッチします
センターロアボックスに引っ掛けて固定するだけの簡単取付。工具不要です
捨て口が大きいのでペットボトルや500ml紙パックなどの大きなゴミも簡単に捨てられます
運転席側からも助手席側からも使える小物入れ付き
ガソリン車、ハイブリット車両方の床形状に対応
純正ドリンクホルダー、ソケットと併用OK
ゴミ袋がすっきり設置できる
車内小物の収納にも便利
用途車種専用ゴミ箱
質量(g)408
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×305×275
メーカートヨタ
内容量1個
注意
※小物入れに、スマートフォンなどを入れた状態でシートスライドは使用しないこと※指定の場所以外には取付けないこと
※本製品底の突起はスベリ止めです。とがっていますのでケガに注意してください
※目的以外の使用はしないこと
※本製品を取付け、取外しする際に内装にキズがつくおそれがあります
車種専用アクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2017-09-01
- 用途:
- 物置 ゴミ箱
建設業・工事業
まだ届いてないのでこれからです。エスクァイアは物入れが少ないので良いと思う。