曜日別特売

くい込み管継手 メスユニオン

くい込み管継手 メスユニオン - SMC
形状メスユニオンねじの種類Rc内容量1袋(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21661053DHF04-0241/4DHF04-02
1,790
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
21661062DHF04-02-X241/4DHF04-02
2,120
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
21661071DHF06-0261/4DHF06-02
1,790
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661087DHF06-02-X261/4DHF06-02
2,340
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
21661096DHF06-0363/8DHF06-03
2,520
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
21661105DHF06-03-X263/8DHF06-03
3,070
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21661114DHF08-0281/4DHF08-02
2,030
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661123DHF08-02-X281/4DHF08-02
2,580
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
21661132DHF10-02101/4DHF10-02
2,270
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
21661141DHF10-02-X2101/4DHF10-02
2,820
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
21661157DHF12-02121/4DHF12-02
2,860
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
21661166DHF12-02-X2121/4DHF12-02
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする