静電気センサー718用チャージャーセット 718A
静電気センサー718及びイオナイザー測定用プレートと一緒にご使用いただくことで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
用途イオナイザー測定用プレートへの電圧印加。
トラスコ品番410-6865
幅(mm)61
高さ(mm)105
質量(g)170
使用温度範囲(℃)5~35
奥行(mm)25
電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(別売)
使用湿度範囲80%RH以下の屋内
内容量1台
静電気センサー718及びイオナイザー測定用プレートと一緒にご使用いただくことで、イオナイザーの機能チェックが行えます。