SOTO スライドガストーチ
SOTOブランドの火口がのびる小型耐風バーナー。
使用時は伸ばして安全に、収納は縮めてコンパクトに。
炎温度1300℃の強力耐風バーナーが、アウトドアシーンをバックアップ!
さまざまなものに安全着火。燃料は充てん式。
経済的なカセットガスの他、ライターガスも使用できます。
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 17206972
- 用途:
- アウトドア
主にアウトドアに利用しています。着火にはもちろん、パラコードの先端をあぶってバラツキの防止などいろいろな用途に活躍中。一度につかなかったり、レバーを戻してもしばらく火が残ったりするのが少し気になりますが、概ね満足しています。
- 対象商品:
- 17206972
- 用途:
- 庭の芝を燃やして春待ち
庭の芝を冬の乾燥したときに、焼いて春を待ちます。その時にガストーチを使っています。火力が強いので大変重宝しています。
- 対象商品:
- 17206972
- 用途:
- 蚊取り線香 花火など夏のマッチ代わり
火力が強いので便利です。 2個目の購入
長所は まず火力、普通のライターではなかなか点火しない、昨年の残りの蚊取り線香など
に火をつけるのに便利 そしてなにより、カセットコンロ用のガスも使える事。
キャンプに行ってもその場でガス補給ができる。
伸びちぢみして、使いやすい、コンパクトになる。
欠点 ガスを満タンにしても、燃焼時間が短い。 2分も持たない気がする。
それだけ燃料を消費し、火力を高めているのだと思う。しかし
コンパクトさと火力を比べると、燃焼時間は短くてもよい。
ロック機構がもう少ししっかりしているとよい。キャンプ用品の中に放り込み保管するのでダブルロックだと安心。
また取説にもあるが、さかさまにしてガスを補給しないとうまく補給できない。
取説を読まず補給したがうまくいかず不良品かと思ったが、私の使い方が悪かった。
- 対象商品:
- 17206972
- 用途:
- スーモクウッドへの着火用
今まで100円のターボライターを使用していました。
そんな自分が嫌になるほど便利です。
火力も十分に強く、CB缶からのガスの再注入も簡単でした。
ここ最近にないぐらいのお気に入りの『購入品』です。
- 対象商品:
- 17206972
- 用途:
- 固形燃料に着火
お客様の席で小鍋の固形燃料に着火に使ってますが、ターボなので着火マンよりすんなり火が付き、
ガスの補充もできるので経済的です。