曜日別特売
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
板厚(mm)
容量(mL)
質量(g)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530756 17208756172087565307567cm212×75×561.14027162
オープン
¥329
¥362(税込)
当日出荷
530855 17208765172087655308558cm240×82×651.17032187
オープン
¥369
¥406(税込)
当日出荷
530909 17208774172087745309099cm250×89×671.18740193
オープン
¥439
¥483(税込)
当日出荷
530114 172087831720878353011410.5cm300×106×901.214063238
オープン
¥869
¥956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17208783
2023-06-09
用途: ソースをすくう
卸売・小売業

140㏄と書いてありましたが、140㏄以上ありそうです。140㏄が欲しかったので残念です

1人が参考にしています
2021-11-19
用途: いつも使っています
その他業種

シンプルなこのデザイン、この材質が一番使いやすい。毎日欠かさず使用していて、とても重宝している。すくいやすく、洗いやすい。昔ながらのがちょうどいい。また買いたいです。

対象商品 : 17208756
2021-09-16
用途: 調理
サービス業

昔からあるようなお玉ですが、軽いし洗いやすいし、とても使い勝手が良いです。
買ってよかったと思える商品でした。長く使っていきたいです。

対象商品 : 17208765
2020-02-28
用途: 各種煮物作り
農・林・水産業

お玉には色々な材質、形状があります。私が長年料理を作ってきた経験上、何といってもこの材質、形状が一番使いやすいです。

対象商品 : 17208774
2020-05-19
用途: 調理
その他業種

無駄のない、シンプルなデザインで使いやすい。優れモノ。

対象商品 : 17208765
2019-03-11
用途: 調理

昔ながらの軽い杓子です。厨房で使いやすく、家庭用に追加注文しました。100均にある物とはやはり違う使い易さがあります。

対象商品 : 17208756
2018-11-13
用途: 鍋料理の取り分け
サービス業

昔ながらのアルマイトのおたまが欲しかったのですが、意外とホームセンターにも売ってなくて。やっと手頃なものを見つけられて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする