チップ WEEW

チップ WEEW - 三菱マテリアルチップ WEEW - 三菱マテリアル

(材質)
焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています
鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます
研削加工を切削加工に切り替えられます
連続切削

用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です材質MB710トラスコ品番683-0609形状六角形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.48コーナー半径(mm)1.5穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06190423WEEW13T3AGTR3C MB710
8,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CBN焼結体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする