ACファンモーター

ACファンモーター - NMB(ミネベア)ACファンモーター - NMB(ミネベア)ACファンモーター - NMB(ミネベア)ACファンモーター - NMB(ミネベア)ACファンモーター - NMB(ミネベア)ACファンモーター - NMB(ミネベア)ACファンモーター - NMB(ミネベア)
(3件のレビュー)
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大静圧(Pa)
起動電圧範囲(V)
定格電流(A)(50/60Hz)
定格入力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1710225215038PB-A0L-EP-00AC100(50/60Hz)156.9/215.8、H2O:0.63/0.86650.470/0.44037.0/33.0
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1710226815038PB-A1L-EP-00AC115(50/60Hz)156.9/215.8、H2O:0.63/0.86750.380/0.36035.0/32.0
8,880
8,798
9,678(税込)
当日出荷
1710227715038PB-B0L-EP-00AC200(50/60Hz)156.8/215.6、H2O:0.63/0.861300.230/0.21034.0/33.0
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1710228615038PB-B2L-EP-00AC220(50/60Hz)156.9/215.8、H2O:0.63/0.861450.210/0.18040.0/38.0
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
1710229515038PB-B3L-EP-00AC230(50/60Hz)157/215.8、H2O:0.63/0.861450.190/0.18035.0/35.0
8,880
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17102277
2024-05-02
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所

設備部品故障から、同じものではないが代替品として購入。価格がもう少し安いと複数買いしたかったのですが。。

対象商品 : 17102277
2022-08-02
用途: 機械のメンテナンス作業
製造業

問題なく取り付きました。風量も十分でした。何より即納されたので大変助かりました。

対象商品 : 17102252
2017-07-10
用途: 機械の修理
製造業

商品は特に問題ありません。取付け後、通常どおり稼働しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする