地デジテレビかんたんリモコン ソニー・ブラビア専用

地デジテレビかんたんリモコン ソニー・ブラビア専用 ELPA
(1件のレビュー)

ソニーテレビ用
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルテレビの主な機能を操作可能
大きなボタンで押しやすく使いやすいデザイン
電池交換時に再設定不要のメーカー設定バックアップ機能搭載

適合地上/BS/CS/デジタルテレビ、DVD/blue-ray内蔵テレビ(DVD、blue-rayの操作には対応していません) 適合機種ソニー・ブラビア専用 質量(g)約77(乾電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池×2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×155×17 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7 内容量1個
注意
※赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
※地上アナログテレビには対応しておりません。
※機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
※本機は2011年7月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2011年8月以降に発売された機器についても使用できない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17063865 RC-TV008SO
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17063865
2021-09-04
用途:
使用中のリモコンが使い過ぎで接触不良になったので
大石運輸倉庫株式会社 様

使ってるリモコンが使い過ぎで接触不良になったので代替えを探していたら丁度安価で今のテレビに合うのが見つかり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする