シンプルエアコンリモコン・プラス

シンプルエアコンリモコン・プラス ELPA

エアコンの主な操作が可能
扇風機などのリモコン信号を1種類だけ記憶できる1ボタン学習機能付き
国内主要メーカー13社対応
夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面
再設定不要のバックアップ機能搭載

質量(g)約76(乾電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池×2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49.5×155×20.5 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec 動作距離(m)約7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17063926 RC-35ACL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする