AM/FMスピーカーラジオ

AM/FMスピーカーラジオ ELPA

ラジオとスピーカーの1台2役!ラジオが聴けてテレビ音声も手元で聴ける。
イヤホン出力端子搭載
外部入力端子搭載

受信周波数AM/525~1630KHz、FM/76~90MHz 電池寿命(時間)FM/約280、AM/約310(スピーカー使用時、単二型アルカリ乾電池を使用した場合) 付属品3.5Φミニ―3.5Φミニケーブル(3m) 1本 質量(g)約428(電池除く) 出力(W)スピーカー/1 電源DC6V(単二型アルカリ乾電池4本・別売)、DC6V 300mA(ACアダプター別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×160×130 出力端子Φ3.5ステレオミニジャック 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17064303 ER-19F
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする