曜日別特売

75cmビッグファン

75cmビッグファン - ナカトミ
(6件のレビュー)

上下方向の風向き角度を調節ができます。ハイパワーで畜舎などの換気に最適です。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。

ファン径(cm)75羽根枚数3機能上下首折れ、風量2段階調節、サーマルプロテクター付材質(ファン)アルミ製質量(kg)約28電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)257/346最大風量(m3/min)(50/60Hz)341/365本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×350×970最大風速(m/min)(50/60Hz)228/267風量調整2段階電流(A)(50/60Hz)3.40/3.74材質(羽根)アルミアズワン品番64-7672-46騒音値(dB)(50/60Hz)74/78上下角度調整サーマルプロテクター内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17075083BF-75V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17075083
2023-07-10
用途: 倉庫内の空気の循環
運輸・通信業

構内の湿気対策で空気の循環用に使用しています。
以前は45㎝工場扇を使用していましたが、天井高が6mあり効果があまり感じられませんでしたが、これなら天井の水滴が落ちてくるくらい効果があり徐々に乾燥してきました。

2023-08-02
用途: 風量がいまいち

見た目だけです。
大きいから風量が多いわけではないです。
モーターの音だけうるさく風量がない製品です。
メーカーでの製品改良又は、購入者が商品の加工が必要かと思います。
扇風機の空気吸い込み量と掃き出し量の調整が必要かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17075083
2020-09-23
用途: 倉庫内の空気循環

このサイズは初めての購入になります。風力はかなり強力で設置場所によっては弱の設定で十分な感じでした。ファン部分は高額品とさほど変わらないかもしれません。フレーム部分の作りの違いでコストダウンしていると思われるが、目に見えて貧弱でもないので問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 17075083
2019-02-12
用途: 体育館の換気、循環
教育・研究機関

夏期の熱気の排出や暖房の循環等に使用しています。2台で給気と排気で夏期は使用していますが、冷房を用いなくても涼しく運動することができます。

1が参考にしています
対象商品 : 17075083
2018-09-02
用途: 体操練習場で、怜音主事に使用
NPO法人ygcFUKUYAMAスポーツセンター教育・研究機関

少し、音が大きいのですが、風量が強く、暑い練習場の中に、しっかりとした風を作っています。

1が参考にしています
対象商品 : 17075083
2015-08-26
用途: 工場内循環

大きさと比べ思っていたほどの風量がなかった点が多少不満。やはり4枚羽のほうが良いかもしれません。2m以内ならそこそこです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする