カフェプリマ
本格エスプレッソ、カプチーノ、カフェラテこの一台にすべておまかせください。
ボタン一つでエスプレッソ、カプチーノ、カフェラテをお気軽に。さらにカスタム機能で、濃さ、ミルクの量などが調整でき、あなただけの一杯が味わえます。
1台で本格エスプレッソ、カプチーノ、カフェラテが楽しめます。
取り外し可能なミルクポット付き
15気圧のポンプで本格エスプレッソが楽しめます。
お好みでシングル・ダブルがボタン一つで楽しめます。
フロッサー調整ダイヤルでフォームミルクの調整が可能です。
レシピブックが同梱されてます。
付属品シングル、ダブル、ポッドフィルター、タンパー付き計量スプーン
材質(本体)PC樹脂、(ミルクポット)ABS樹脂、(給水タンク)AS樹脂
タンク容量(L)(水/ミルク)1.7/0.5
圧力ポンプ/1.5Mpa(約15気圧)
定格消費電力(W)1055
本体質量(kg)4.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×320×265
電気定格100V(50/60Hz)
内容量1個
注意
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。※定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
※浴室、屋外、風雨にさらされる場所など湿気の多い場所で使用しないでください。