曜日別特売

セキュリティテープ

セキュリティテープ - シモジマセキュリティテープ - シモジマセキュリティテープ - シモジマセキュリティテープ - シモジマ
(3件のレビュー)

一度貼り付けると剥がした際に基材破壊がおきて剥がしたことがわかります。手で切れるようにカットが入っています。(テープカッターでも切れます。)両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあります。ここは触っても青いテープが付着しません。

長さ(m)50内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17089966-VOIDブルー3550OPPアクリル系
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
17089975-VOIDブルー5050OPPアクリル系
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: ダンボール梱包にて開封厳禁の際に
運輸・通信業

開封した跡が残るので、セキュリティーに有効。他のセキュリティテープに比べると値段も安価。

対象商品 : 17089966
2020-05-14
用途: 水の販売に使用します
ワーク&ライフコミュニケーションサービス業

ブルーなので、水を販売するにあたって、使いやすい色であり、少し張り感があるテープなので、貼りやすいです。試しにはがしてみたところ、貼る場合に少しフィット気味にすれば、しっかりセキュリティテープとしての役割をはたしてくれます。この度はありがとうございました。

対象商品 : 17089966
2020-04-29
用途: 梱包作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ビニール袋に使いましたが、粘着が弱くほとんど文字が残らない。
どうせなら一度剥がしたら二度と貼り付けられない商品の方が良いと思った。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする