錦産業
ハンドルカバー スウェットボーダー
(1件のレビュー)
スェット素材で「気持ちいい!」
普段使いで新しい、そんなハンドルカバーです。
材質
ポリエステル、内側:T.P.E
適合サイズ
Sサイズ(36.5cm~37.9cm)
適合車種
ワゴンR タント N BOX、フィット ノア セレナ など
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17084436
ST-4856
グレー/ホワイト
オープン
取扱い終了
17084445
ST-4857
ネイビー/ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください