錦産業
錦産業の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
錦産業の 車用ハンドルカバー
ハンドルカバー スウェットボーダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17084436
品番
ST-4856
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スェット素材で「気持ちいい!」
普段使いで新しい、そんなハンドルカバーです。
色
グレー/ホワイト
材質
ポリエステル、内側:T.P.E
適合サイズ
Sサイズ(36.5cm〜37.9cm)
適合車種
ワゴンR タント N BOX、フィット ノア セレナ など