充電式クリーナ

充電式クリーナ 京セラ(旧RYOBI電動工具)

どこでも手軽にお掃除
パワフルな吸引力の2段切換え
シートキースイッチで掃除効率UP
役立つ付属品付(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)
ごみ捨て簡単。紙パック付
収納時に便利なストラップ付
急速30分充電で効率よくお掃除できる
電池残量表示機能搭載

付属品電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダ付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、逆止板 集塵方式紙パック式 充電器入力100V 充電時間(分)30 内容量1台
注意
※作業時間により連続使用時間は異なります。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17087403 BHC-1010 - - 24 (ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33 (弱)約23、(強)約10 - - - 1.0(電池パック含む) -
22,000
 
 
取扱い終了
17087412 BHC-1410 14.4 1.5 28 (ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33 (弱)約24、(強)約11 970 121 160 1.2(電池パック含む) B-1415L/B-1420L/B-1430L/B-1440L/B-1450L
30,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする