ヘッドレスト付き子供のせ用ネックピロー

ヘッドレスト付き子供のせ用ネックピロー OGK技研

お子様の体格に合わせてエアー式クッションを膨らませるだけの子供用ネックピロー
ヘッドレスト付き子供のせ乗車時にお子様の首を保護することで走行時の振動による頭のぐらつきを防止
走行時に眠ってしまったお子様の首への衝撃を緩和
シートベルトに固定することができるベルト付きでズレを防止
カバーは吸湿性のよいパイル生地を採用
カバーとクッションが分離でき、お手入れも簡単
使用しないときはコンパクトに畳んで収納可能
首幅が85mmまでのお子様に対応

材質(カバー)ポリエステル、(クッション)PVC 適合車種OGK製ヘッドレスト付き子供のせ、OGK製ヘッドレスト付き前幼児座席 適合年齢(歳)1以上6未満(首幅が85mmまでのお子様) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17090386 NEP-001 グレー
1,980
 
 
取扱い終了

返品不可
17090395 NEP-001 オレンジ
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
17090404 NEP-001 黄緑
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする