オイルフリーコンプレッサ メイヴ
アルミ製空気タンクで軽量(鉄製比50%)。静音、小型、ハイパワータイプ。
タンク容量(L)10
電源(V)単相100
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)47/56
モーター出力(kW)0.75
騒音レベル(dB(A))60/62
種類小型、軽量、静音
制御方式圧力開閉器式
本体質量(kg)19
潤滑方式オイルフリー
連続運転時間(h)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×380×650
制御圧力(MPa)0.67~0.85
内容量1台
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 17162793
2017-02-16
- 用途:
- エアー駆動の超小型ダイヤフラムポンプのテスターに使用。
サービス業
電源on-offのSWが長期間の使用に耐えられるのか不安である。
騒音は小さいが コンクリートの床にコンプレッサーの振動が伝わるので 振動防止のゴムを検討中です。