ツカサ電工
DC ギヤドモータ TG- 05 L-AGD タイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
回転方向
両方向(CCW)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17097885
TG-05L-AGD-150-HA,24V
3.5
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
55.6
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17097648
TG-05L-AGD-5-HA,12V
1.2
直流
12
5
Dカット
フランジ取付
822
オープン
取扱い終了
返品不可
17097657
TG-05L-AGD-15-HA,12V
1.2
直流
12
15
Dカット
フランジ取付
269
オープン
取扱い終了
返品不可
17097666
TG-05L-AGD-25-HA,12V
1.2
直流
12
25
Dカット
フランジ取付
161
オープン
取扱い終了
返品不可
17097675
TG-05L-AGD-36-HA,12V
1.2
直流
12
36
Dカット
フランジ取付
110
オープン
取扱い終了
返品不可
17097684
TG-05L-AGD-50-HA,12V
1.2
直流
12
50
Dカット
フランジ取付
80.6
オープン
取扱い終了
返品不可
17097693
TG-05L-AGD-60-HA,12V
1.2
直流
12
60
Dカット
フランジ取付
66.9
オープン
取扱い終了
返品不可
17097702
TG-05L-AGD-75-HA,12V
1.2
直流
12
75
Dカット
フランジ取付
53.4
オープン
取扱い終了
返品不可
17097718
TG-05L-AGD-100-HA,12V
1.2
直流
12
100
Dカット
フランジ取付
39.9
オープン
取扱い終了
返品不可
17097727
TG-05L-AGD-120-HA,12V
1.2
直流
12
120
Dカット
フランジ取付
33.4
オープン
取扱い終了
返品不可
17097736
TG-05L-AGD-150-HA,12V
1.2
直流
12
150
Dカット
フランジ取付
26.7
オープン
取扱い終了
返品不可
17097745
TG-05L-AGD-200-HA,12V
1.2
直流
12
200
Dカット
フランジ取付
19.9
オープン
取扱い終了
返品不可
17097754
TG-05L-AGD-300-HA,12V
1.2
直流
12
300
Dカット
フランジ取付
13.4
オープン
取扱い終了
返品不可
17097763
TG-05L-AGD-500-HA,12V
1.2
直流
12
500
Dカット
フランジ取付
8.3
オープン
取扱い終了
返品不可
17097772
TG-05L-AGD-750-HA,12V
1.2
直流
12
750
Dカット
フランジ取付
5.8
オープン
取扱い終了
返品不可
17097788
TG-05L-AGD-1000-HA,12V
1.2
直流
12
1000
Dカット
フランジ取付
4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
17097797
TG-05L-AGD-5-HA,24V
3.5
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
1643
オープン
取扱い終了
返品不可
17097806
TG-05L-AGD-15-HA,24V
3.5
直流
24
15
Dカット
フランジ取付
554
オープン
取扱い終了
返品不可
17097815
TG-05L-AGD-25-HA,24V
3.5
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
329
オープン
取扱い終了
返品不可
17097824
TG-05L-AGD-36-HA,24V
3.5
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
230
オープン
取扱い終了
返品不可
17097833
TG-05L-AGD-50-HA,24V
3.5
直流
24
50
Dカット
フランジ取付
165
オープン
取扱い終了
返品不可
17097842
TG-05L-AGD-60-HA,24V
3.5
直流
24
60
Dカット
フランジ取付
137
オープン
取扱い終了
返品不可
17097858
TG-05L-AGD-75-HA,24V
3.5
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
113
オープン
取扱い終了
返品不可
17097867
TG-05L-AGD-100-HA,24V
3.5
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
83.2
オープン
取扱い終了
返品不可
17097876
TG-05L-AGD-120-HA,24V
3.5
直流
24
120
Dカット
フランジ取付
68.4
オープン
取扱い終了
返品不可
17097894
TG-05L-AGD-200-HA,24V
3.5
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
41.5
オープン
取扱い終了
返品不可
17097903
TG-05L-AGD-300-HA,24V
3.5
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
28.8
オープン
取扱い終了
返品不可
17097912
TG-05L-AGD-500-HA,24V
3.5
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
17.9
オープン
取扱い終了
返品不可
17097928
TG-05L-AGD-750-HA,24V
3.5
直流
24
750
Dカット
フランジ取付
12.2
オープン
取扱い終了
返品不可
17097937
TG-05L-AGD-1000-HA,24V
3.5
直流
24
1000
Dカット
フランジ取付
9.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください