ツカサ電工
DC ギヤドモータ TG- 01 F-FU タイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
回転方向
両方向(CW)
定格電流(mA)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17099145
TG-01F-FU-4-KA,24V
0.4
直流
24
4
Dカット
フランジ取付
1026
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099154
TG-01F-FU-4.7-KA,24V
0.4
直流
24
4.7
Dカット
フランジ取付
855
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099163
TG-01F-FU-16-KA,24V
0.4
直流
24
16
Dカット
フランジ取付
258
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099172
TG-01F-FU-19-KA,24V
0.4
直流
24
19
Dカット
フランジ取付
220
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17099188
TG-01F-FU-23-KA,24V
0.4
直流
24
23
Dカット
フランジ取付
187
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17099197
TG-01F-FU-64-KA,24V
0.4
直流
24
64
Dカット
フランジ取付
63.7
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099206
TG-01F-FU-76-KA,24V
0.4
直流
24
76
Dカット
フランジ取付
53.4
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099215
TG-01F-FU-90-KA,24V
0.4
直流
24
90
Dカット
フランジ取付
44.9
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099224
TG-01F-FU-107-KA,24V
0.4
直流
24
107
Dカット
フランジ取付
37.9
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099233
TG-01F-FU-256-KA,24V
0.4
直流
24
256
Dカット
フランジ取付
15.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17099242
TG-01F-FU-304-KA,24V
0.4
直流
24
304
Dカット
フランジ取付
13.3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099258
TG-01F-FU-361-KA,24V
0.4
直流
24
361
Dカット
フランジ取付
11.3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17099267
TG-01F-FU-429-KA,24V
0.4
直流
24
429
Dカット
フランジ取付
9.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17099276
TG-01F-FU-509-KA,24V
0.4
直流
24
509
Dカット
フランジ取付
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください