DC ギヤドモータ TG- 01 G-FU タイプ

DC ギヤドモータ   TG- 01 G-FU タイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17099285TG-01G-FU-4-KA,24V0.8直流244Dカットフランジ取付1919
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
17099294TG-01G-FU-4.7-KA,24V0.8直流244.7Dカットフランジ取付1604
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099303TG-01G-FU-16-KA,24V0.8直流2416Dカットフランジ取付481
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
17099312TG-01G-FU-19-KA,24V0.8直流2419Dカットフランジ取付409
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
17099328TG-01G-FU-23-KA,24V0.8直流2423Dカットフランジ取付347
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099337TG-01G-FU-64-KA,24V0.8直流2464Dカットフランジ取付119
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
17099346TG-01G-FU-76-KA,24V0.8直流2476Dカットフランジ取付100
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
17099355TG-01G-FU-90-KA,24V0.8直流2490Dカットフランジ取付84.3
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099364TG-01G-FU-107-KA,24V0.8直流24107Dカットフランジ取付71.1
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
17099373TG-01G-FU-256-KA,24V0.8直流24256Dカットフランジ取付29.7
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
17099382TG-01G-FU-304-KA,24V0.8直流24304Dカットフランジ取付25
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099398TG-01G-FU-361-KA,24V0.8直流24361Dカットフランジ取付21.2
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
17099407TG-01G-FU-429-KA,24V0.8直流24429Dカットフランジ取付17.8
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099416TG-01G-FU-509-KA,24V0.8直流24509Dカットフランジ取付14.9
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする