曜日別特売

DC ギヤドモータ TG- 201 A-FU タイプ

DC ギヤドモータ   TG- 201 A-FU タイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)84RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17099565TG-201A-FU-4-KA,24V1.1直流244Dカットフランジ取付1072
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099574TG-201A-FU-4.7-KA,24V1.1直流244.7Dカットフランジ取付895
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
17099583TG-201A-FU-16-KA,24V1.1直流2416Dカットフランジ取付265
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099592TG-201A-FU-19-KA,24V1.1直流2419Dカットフランジ取付230
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
17099608TG-201A-FU-23-KA,24V1.1直流2423Dカットフランジ取付190
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099617TG-201A-FU-64-KA,24V1.1直流2464Dカットフランジ取付66.9
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
17099626TG-201A-FU-76-KA,24V1.1直流2476Dカットフランジ取付56.2
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099635TG-201A-FU-90-KA,24V1.1直流2490Dカットフランジ取付46.9
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099644TG-201A-FU-107-KA,24V1.1直流24107Dカットフランジ取付39.4
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
17099653TG-201A-FU-256-KA,24V1.1直流24256Dカットフランジ取付17.2
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099662TG-201A-FU-304-KA,24V1.1直流24304Dカットフランジ取付14.8
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099678TG-201A-FU-361-KA,24V1.1直流24361Dカットフランジ取付12.7
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
17099687TG-201A-FU-429-KA,24V1.1直流24429Dカットフランジ取付10.8
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099696TG-201A-FU-509-KA,24V1.1直流24509Dカットフランジ取付9.2
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする