ツカサ電工
DC ギヤドモータ TG- 201 B-FU タイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
回転方向
両方向(CW)
定格電流(mA)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17099705
TG-201B-FU-4-KA,24V
2
直流
24
4
Dカット
フランジ取付
1584
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17099714
TG-201B-FU-4.7-KA,24V
2
直流
24
4.7
Dカット
フランジ取付
1362
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099723
TG-201B-FU-16-KA,24V
2
直流
24
16
Dカット
フランジ取付
404
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099732
TG-201B-FU-19-KA,24V
2
直流
24
19
Dカット
フランジ取付
335
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099748
TG-201B-FU-23-KA,24V
2
直流
24
23
Dカット
フランジ取付
280
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17099757
TG-201B-FU-64-KA,24V
2
直流
24
64
Dカット
フランジ取付
98.1
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17099766
TG-201B-FU-76-KA,24V
2
直流
24
76
Dカット
フランジ取付
83
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17099775
TG-201B-FU-90-KA,24V
2
直流
24
90
Dカット
フランジ取付
69.8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099784
TG-201B-FU-107-KA,24V
2
直流
24
107
Dカット
フランジ取付
59.3
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17099793
TG-201B-FU-256-KA,24V
2
直流
24
256
Dカット
フランジ取付
25.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099802
TG-201B-FU-304-KA,24V
2
直流
24
304
Dカット
フランジ取付
22.1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099818
TG-201B-FU-361-KA,24V
2
直流
24
361
Dカット
フランジ取付
18.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099827
TG-201B-FU-429-KA,24V
2
直流
24
429
Dカット
フランジ取付
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099836
TG-201B-FU-509-KA,24V
2
直流
24
509
Dカット
フランジ取付
13.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください