ツカサ電工
DC ギヤドモータ TG- 47 F-FU タイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
回転方向
両方向(CCW)
定格電流(mA)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17099985
TG-47F-FU-4-KA,24V
2
直流
24
4
Dカット
フランジ取付
1656
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17099994
TG-47F-FU-4.7-KA,24V
2
直流
24
4.7
Dカット
フランジ取付
1429
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17100003
TG-47F-FU-16-KA,24V
2
直流
24
16
Dカット
フランジ取付
424
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17100012
TG-47F-FU-19-KA,24V
2
直流
24
19
Dカット
フランジ取付
351
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17100028
TG-47F-FU-23-KA,24V
2
直流
24
23
Dカット
フランジ取付
293
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17100037
TG-47F-FU-64-KA,24V
2
直流
24
64
Dカット
フランジ取付
103
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17100046
TG-47F-FU-76-KA,24V
2
直流
24
76
Dカット
フランジ取付
86.9
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17100055
TG-47F-FU-90-KA,24V
2
直流
24
90
Dカット
フランジ取付
73
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17100064
TG-47F-FU-107-KA,24V
2
直流
24
107
Dカット
フランジ取付
62.2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17100073
TG-47F-FU-256-KA,24V
2
直流
24
256
Dカット
フランジ取付
27.1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17100082
TG-47F-FU-304-KA,24V
2
直流
24
304
Dカット
フランジ取付
23.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17100098
TG-47F-FU-361-KA,24V
2
直流
24
361
Dカット
フランジ取付
19.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17100107
TG-47F-FU-429-KA,24V
2
直流
24
429
Dカット
フランジ取付
16.9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17100116
TG-47F-FU-509-KA,24V
2
直流
24
509
Dカット
フランジ取付
14.4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください