ウォシュレットP(パブリック向)

ウォシュレットP(パブリック向) TOTO

安全装置
洗浄装置/温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空炊き防止フロートスイッチ、
逆流防止装置/バキュームブレーカー、逆止弁、
暖房便座/温度ヒューズ
機能
(洗浄機能)おしり洗浄、ビデ洗浄、水勢調節、
(清潔機能)セルフクリーニング、オートパワー脱臭、脱臭、クリーン便座、クリーンノズル、抗菌、
(エコ機能)保温便座、オフタイム節電、
(清掃機能)便ふた着脱、ノズルお掃除、ノズルまわりスッキリ形状
(快適機能)便座・便ふたソフト閉止、擬音装置、暖房便座、着座センサー
形状前丸 質量(kg)約5.3 使用温度範囲(℃)(給水)0~35、(周囲)0~40 消費電力(W)標準脱臭/約1.7、パワー脱臭/約5.3 タンク容量(L)0.64 方式脱臭/O2脱臭 定格消費電力(W)316 風量(m3/min)脱臭標準モード/約0.09、パワーモード/約0.16 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付) 温度調節範囲(℃)洗浄装置(吐水)/切、約35~40、暖房便座(表面)/切、約28~36 ヒーター容量(W)洗浄装置/250(貯湯式)、暖房便座/50 定格電源AC100V 50/60Hz 給水圧力最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa 吐水量(L/min)(水圧0.20MPaのとき)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17102408 TCF585#NG2 ホワイトグレー
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
17102417 TCF585#NW1 ホワイト
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
17102426 TCF585#SC1 パステルアイボリー
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
17102435 TCF585#SR2 パステルピンク
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
30852002 TCF585R#NG2 ホワイトグレー
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
30852018 TCF585R#NW1 ホワイト
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
30852027 TCF585R#SC1 パステルアイボリー
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
30852036 TCF585R#SR2 パステルピンク
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする