18V充電式インパクトドライバ

18V充電式インパクトドライバ 京セラ(旧RYOBI電動工具)
(1件のレビュー)

バッテリー容量(mAh)4000 最大締付トルク(N・m)170 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12 充電時間(分)60 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×235 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L) 付属品充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース 質量(kg)1.7 バッテリー電圧(V)18 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17102444 BID-1806
46,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17102444 BID-1806 60860818 657850A 657850A 充電式インパクトドライバー DID1806L5 京セラ(旧RYOBI電動工具) 60860818 充電式インパクトドライバー DID1806L5 京セラ(旧RYOBI電動工具) 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17102444
2019-05-16
用途:
ボルト締め付け時
有限会社かわはし鐵工 様

パワーがあり満足しています 使用時のバランスがとてもよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする