コダマ樹脂
ポイスター220
コンビニやオフィスに最適。耐久性と機能抜群の人気製品です。
用途
220リットル用
色
本体/グレー、蓋/ブルー
容量(L)
220
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17162495
POP-220A
キャスター付
620×590×870
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17162504
POP-220B
分別用
620×590×1134
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17162513
POP-220C
分別用
620×590×1134
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください