日焼け防止ハンドルカバー つば広型

日焼け防止ハンドルカバー つば広型 Kawasumi(川住製作所)

つば広タイプで紫外線を大幅に予防する夏用ハンドルカバー
レース部と中仕切りで二重に紫外線をカット(UVカット率95.3%)
雨の日も安心なはっ水加工

材質(レース部)ポリエステル100%、(メッシュ部)ポリエステル100%、(中仕切り)ポリエステル95%、レーヨン5% ブラック 質量(g)70 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)230×360×30 適合車種セミアップハンドル(軽快車用) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17170283 K-2340
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする