BHC-1010 充電式クリーナ

BHC-1010 充電式クリーナ 京セラ(旧RYOBI電動工具)

どこでも手軽にお掃除。パワフルな吸引力の2段階切換え。
シートキースイッチで掃除効率UP。
役立つ付属品付(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)
ごみ捨て簡単。紙パック付。収納に便利なフック付。
10.8V リチウムイオン電池。電池残量表示機能搭載。
急速30分充電で効率よくお掃除できる。

集塵方式紙パック 集じん量(L)(ダストパック)0.5、(紙パック)0.33 吸込仕事率(W)24 質量(kg)1(電池パック含む) 付属品電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダ付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、逆止板 トラスコ品番760-9132 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×155 連続使用時間(分)(弱)23、(強)10 バッテリー電圧(V)10.8 充電器形名BC-1000L(入力電源100V) 充電時間(分)30 電池パックB-1015L(リチウムイオン)10.8V、1500mAh 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17191055 681609A
22,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする