和泉 和泉の 事務用品 和泉の 封筒 和泉の クッション封筒(エコパックメール 等) タフメールスリム タフメールスリム 注文コード (1件のレビュー) 色茶(クラフト紙) 窓枠なし 郵便番号欄なし テープあり テープ種類エルコン 仕様封緘テープ付き 外形寸法(mm)210×275+50 内寸法(mm)200×275 適合サイズ本・DVD 内容量1パック(200枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17189768 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 封筒 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クッション封筒 CD装飾品 2枚 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ クッション封筒 DVD・書籍 21.5×28.5cm 2枚入 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ クッション封筒 (白) ザップ 税込¥4,838~ ¥4,398~ (3) ビジネス封筒A3 マルアイ 税込¥15,378~ ¥13,980~ エコクッション封筒 日本ノート 税込¥307 ¥279 バスケットへ A3ノビ用封筒 日本ノート 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ A3ノビ用封筒 オキナ 税込¥758 ¥689 バスケットへ カラー受取袋 日本法令 税込¥527 ¥479 バスケットへ カラー受取袋 日本法令 税込¥527 ¥479 バスケットへ カラー受取袋 日本法令 税込¥527 ¥479 バスケットへ お金の落ちない受取袋 日本法令 税込¥626 ¥569 バスケットへ 月謝袋 日本法令 税込¥527 ¥479 バスケットへ 受取袋 日本法令 税込¥626 ¥569 バスケットへ 月謝袋 日本法令 税込¥626 ¥569 バスケットへ 振込用給料袋 日本法令 税込¥417 ¥379 バスケットへ カラー受取袋 日本法令 税込¥527 ¥479 バスケットへ 振込用賞与袋 日本法令 税込¥527 ¥479 バスケットへ 給料袋 日本法令 税込¥626 ¥569 バスケットへ カラー月謝袋 日本法令 税込¥450 ¥409 バスケットへ のりのいらない給料袋 日本法令 税込¥626 ¥569 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品封筒クッション封筒(エコパックメール 等) 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 17189768 2017-01-17 用途: WEB通販品の発送 BRITZ MOTORS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業) メール便その他にて発送に使用しています。外皮が硬めで内部の保護性能も十分、両面テープも十分な強度です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「封筒」にはこんなカテゴリがあります 封筒(クラフト封筒 等) カラー封筒 小包封筒 PPフィルム封筒 レタースケール 宅配/ビジネス封筒 クッション封筒(エコパックメール 等) 給料袋 メールバッグ シェアする マイページ 最近見た商品