京セラ
チップ DNGA-ME
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39328843
DNGA150404S01225ME KBN05M
4.76
0.4
647-6287
¥
8,190
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
39328852
DNGA150408S01225ME KBN05M
4.76
0.8
647-6317
¥
8,190
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
39329473
DNGA150402S01225ME
4.76
0.2
644-7171
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39329062
DNGA150402S01225ME
4.76
0.2
644-7163
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39329482
DNGA150404S01225ME
4.76
0.4
647-6309
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39329516
DNGA150408S01225ME
4.76
0.8
647-6333
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39328861
DNGA150412S01225ME
4.76
1.2
647-6376
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39329543
DNGA150608S01225ME
6.35
0.8
644-7279
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください